斜ニッパー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35522121 品番 N-4-125
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
切断能力(Φmm) 銅線2.0 切断能力(Φmm) より線2(銅) 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 全長(mm)133 トラスコ品番322-7146 質量(g)95 刃部硬度HRC58 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
配線組み立て、修復作業

ダントツの切れ味と耐久性です、30年間で6個買い替えです、毎日使って5年の耐久性、完璧なプロ仕様です。

対象商品:
35522137
2023-05-31
用途:
缶の解体作業に使用
教育・研究機関

切れ味が本当に良くて「パチン」と心地よい音がします。

対象商品:
35522137
2018-12-19
用途:
ケーブル線等の切断
卸売・小売業

手に収まり握りやすい。また、力の入れ方も軽くて作業がしやすい

対象商品:
35522137
2017-11-25
用途:
電線等のカット、被覆剥き

切れ味等昔から定評のあるホーザン製は数十年使い続けています。
丈夫で切れ味がよく長持ちしてよいのですが、従来からあった電線剥き用の穴が無くなったのが不便です。

対象商品:
35522137
2017-06-09
用途:
プラスチック製品の加工・カット

切れ味 抜群!!やはり刃物は純国産で専門メーカー品に限ります。

対象商品:
35522121
2023-02-16
用途:
ザクザク切れる!!
製造業

およそ50年の長きに亘り使用していた先代のニッパー。
この間、いろいろなものを切断してきました。
しかし、さすがに切れ味が鈍化。

しかし、これはさすがによく切れます。
もっと早く購入すればよかった!!

対象商品:
35522121
2016-06-07
用途:
工事
運輸・通信業

切れ味が悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする