ボールポイントレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35522313 品番 W-110-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3.0 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 材質特殊合金鋼 質量(g)9 硬度HRC59 寸法A(mm)20 止ねじ(六角穴付)M6 寸法B(mm)127 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトM4 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522322
2014-12-10
用途:
ゆるまないヘックスに

以前、安物のヘックスレンチを使ったら、レンチはネジれるし、ボルトの頭はナメてしまうしで大変でした。
その点、このレンチは硬度も程良くカチッとおさまるので、安心して使用できました。

対象商品:
35522304
2015-02-05
用途:
自動車整備

微妙なサイズで、意外と使うけど手持ちにボールポイントがなかったので購入。クロムじゃなく黒錆のも欲しいです、理想を言えばショートタイプも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする