※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDNA2F63-380)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35523547 品番CDNA2F63-380-D-A93L
参考基準価格(税別)¥63,140 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)380 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする