ハンドル付ヘックスレンチ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35523573 品番 HT-10
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。
HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。

レンチサイズ(mm)(六角)10

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー クランク着脱
HT-8 8mm Hex Tool

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35523555
2014-10-26
用途:
脱着に力を入れたい時

グリップが持ちやすく力が入れ易く非常に使いやすいです。

対象商品:
35523573
2014-04-29
用途:
カンパのウルトラトルクの付け外し

カンパのウルトラトルクのクランクを脱着するために購入。ウルトラトルクはベアリングのシールドが甘いので、メーカーから5000km以内のグリスアップが推奨されており、クランクとしてはかなり頻繁な脱着が強いられる。普通はヘックスレンチの先端部分を延長したような形状の専用工具を使うのだが、あれは使い難い。モンキーを使うにしてもソケットレンチを使うにしても、工具を複数組み合わせることになり、安心して力を込められない。その点、このレンチは素晴らしいの一言。商品説明には「ウルトラトルクにも対応」と書かれているが、そうじゃない。まさにウルトラトルクのために作られたようなレンチだ。ウルトラトルクのクランクを持っていて、メンテを自分でするのならば、絶対に後悔しない。

2人が参考にしています
対象商品:
35523564
2014-04-29
用途:
ペダル交換

自転車のペダル交換用に購入。そうそう頻繁に行う作業ではないものの、トルクが必要なのでセットもののヘックスレンチでは長さが足りない。勢い余ってアウターの歯がざっくりと刺さったことも幾度かある。この製品は長いだけではなく力を込めたい部分にグリップが付いていてとても使い易い。固着防止のため、必要がなくとも時々はペダルを付け直すべきだが、このレンチがあればさくさくと作業ができる。たかがレンチと思うと割高な感じはするが、安全のためだと考えれば納得できるレベル。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする