ポリリューブ1000

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(450g) 注文コード 35524167 品番 PPL-2
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。
熱変化や耐水にも優れています。

質量(g)454 仕様カップ入 アズワン品番64-5106-44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35524151
2024-06-05
用途:
自転車のメンテナンス用
運輸・通信業

晴雨不問で青空保管の自転車用に買いました。つけやすい。耐久性あると思います。付けてから2週間経過したけど、そのまま付いてます。

対象商品:
35524151
2023-12-28
用途:
自転車整備用
サービス業

ウレアベースのグリースなので、潤滑保護性能に期待が持てます。

対象商品:
35524151
2022-03-10
用途:
自転車のメンテ
サービス業

グリスの色が緑で独特!
なので、後々、オーバーホールした時などに、このグリスを使用していたことがわかりやすい。

ハブ、ヘッド、BBに使用しています。
ガチなレース用途とかだともっとシビアかもしれませんが、私のような趣味レベルのユーザーには、充分な性能と感じています。

113gのチューブで、1本目を使い切るのに、7年かかりました。
その間に、15台以上のチャリを組み上げ、メンテにも使用しているので、コスパは非常に素晴らしいといえるでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
35524151
2020-08-26
用途:
自転車整備

まあ、性能的には可もなく不可もなく、、、というか、グリスの性能なんぞ普通に使う分には違いが分かりません。色が強烈な緑色なので、ちょっと面食らいますが、だからと言って特に問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35524151
2020-05-13
用途:
自転車の各所メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドのベアリングにもホイール(未だにカップ&コーンのBB使用)にもそれ以外にいろんな場所に多用しています。チューブ入りで使いやすい。自転車ではデュラグリスが有名ですが品質的にどの程度違いがあるか良く分かりません。デュラが透き通ってますがこちらは不透明モスグリーン。見た目が悪い分、品質的にいいのでは、と思い込んでいます。

対象商品:
35524151
2020-07-07
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

チューブ入りなので使いやすい。
万能グリスとして使えるので重宝します。

対象商品:
35524151
2020-03-07
用途:
自転車のBB交換時
建設業・工事業

シマノのグリスより安価で、チューブ式のため取り扱いも容易でした

対象商品:
35524151
2019-11-26
用途:
自転車のハブベアリングに
建設業・工事業

ミニベロのハブベアリングのグリスとして使いました。安くて高性能。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする