配線モール

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35526671 品番1797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線をキレイに隠す!
フレキシブルな素材で曲面にもフィット!
貼り付けるだけ!目立たないカラー!

付属品マウント×24個(両面テープ付)、エンドキャップ×4個 材質本体/エラストマー、マウント/ABS樹脂、エンドキャップ/ポリエチレン、両面テープ/(基材)不織布、(粘着剤)アクリル系粘着剤 長さ(m)2 使用の目安0.5sqの場合/2本、0.2sqの場合/4本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35526671
2023-03-07
用途:
ドライブレコーダー取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

付属の両面テープの粘着力が弱いのが気になります。
大手カーショップで購入するよりも安くてその点は良かったと思います。

対象商品:
35526671
2021-01-13
用途:
ダッシュボード上の配線隠しに
ケイレーシング 様

ダッシュボード上の配線隠しに購入しましたが、モールが外れやすいのと、
曲げ個所があるとキレイに仕上がらない。
エーモン製なのに残念な商品でした。

対象商品:
35526671
2019-10-01
用途:
配線の固定

車の配線をトランクリッドの隙間に固定するのに買ってみたが、思った様な使い方ができなかった。

対象商品:
35526671
2016-06-24
用途:
ダッシュボード上配線の見栄え向上
製造業

ダクト状のゴムを被せるのだが、その剛性が不足ぎみ。
しかし、無闇に剛くするのも、複雑な形状に沿わせると言う点からは、寧ろ使い難い物に成ってしまう可能性も有る。
固定爪を要所要所に貼ってから、ダクトを被せて行くのだが、その固定爪に両面テープを作業者自ら貼らねばならないのも面倒な所。だが、添付品より強力な接着テープを選ぶべきかも、という製造者側の思惑が透けて見える。

端部のプラカバーも、嵌め込みのキツさは、添付の両面テープでは到底支え切れ無い。よって使いこなしに工夫が要る。

という事で、製品の使い易さには大いに改善の余地が有るが、同等の機能を持った製品が他に見当たらないので、存在価値が有ると感じる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
35526671
2015-05-28
用途:
車内でのUSBケーブル隠し
建設業・工事業

ドライブレコーダーへのUSBケーブルを目立たなくするために使用。同梱されている固定プラの両面テープの粘着力が弱いので、直に垂れ下がってきた。残念である。固定方法を変えたほうが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35526671
2014-02-03
用途:
フロントの配線を纏めるため

まだ、装着途中のため全体評価は出しずらいですが、概ね予想通りです。纏まりが良いです。

対象商品:
35526687
2015-09-09
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

普通

対象商品:
35526671
2012-02-13
用途:
車内用配線

接着力が無く全く使い物になりません、気温が低いせいかも知れませんが、両面テープを強力なものに張り替えたのですが駄目でした、ガラス面なら良いと思いますが        再度挑戦して見ます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする