1798 配線モール エーモン 35526687

 

1798 配線モール エーモン 35526687 1798 配線モール エーモン 35526687 1798 配線モール エーモン 35526687 1798 配線モール エーモン 35526687 1798 配線モール エーモン 35526687

配線モール

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35526687 品番1798
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線をキレイに隠す!
フレキシブルな素材で曲面にもフィット!
貼り付けるだけ!目立たないカラー!

付属品マウント×24個(両面テープ付)、エンドキャップ×4個 材質本体/エラストマー、マウント/ABS樹脂、エンドキャップ/ポリエチレン、両面テープ/(基材)不織布、(粘着剤)アクリル系粘着剤 長さ(m)2 使用の目安0.5sqの場合/4本、0.2sqの場合/6本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35526671
2023-03-07
用途:
ドライブレコーダー取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

付属の両面テープの粘着力が弱いのが気になります。
大手カーショップで購入するよりも安くてその点は良かったと思います。

対象商品:
35526671
2021-01-13
用途:
ダッシュボード上の配線隠しに
ケイレーシング 様

ダッシュボード上の配線隠しに購入しましたが、モールが外れやすいのと、
曲げ個所があるとキレイに仕上がらない。
エーモン製なのに残念な商品でした。

対象商品:
35526671
2019-10-01
用途:
配線の固定

車の配線をトランクリッドの隙間に固定するのに買ってみたが、思った様な使い方ができなかった。

対象商品:
35526671
2016-06-24
用途:
ダッシュボード上配線の見栄え向上
製造業

ダクト状のゴムを被せるのだが、その剛性が不足ぎみ。
しかし、無闇に剛くするのも、複雑な形状に沿わせると言う点からは、寧ろ使い難い物に成ってしまう可能性も有る。
固定爪を要所要所に貼ってから、ダクトを被せて行くのだが、その固定爪に両面テープを作業者自ら貼らねばならないのも面倒な所。だが、添付品より強力な接着テープを選ぶべきかも、という製造者側の思惑が透けて見える。

端部のプラカバーも、嵌め込みのキツさは、添付の両面テープでは到底支え切れ無い。よって使いこなしに工夫が要る。

という事で、製品の使い易さには大いに改善の余地が有るが、同等の機能を持った製品が他に見当たらないので、存在価値が有ると感じる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
35526671
2015-05-28
用途:
車内でのUSBケーブル隠し
建設業・工事業

ドライブレコーダーへのUSBケーブルを目立たなくするために使用。同梱されている固定プラの両面テープの粘着力が弱いので、直に垂れ下がってきた。残念である。固定方法を変えたほうが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35526671
2014-02-03
用途:
フロントの配線を纏めるため

まだ、装着途中のため全体評価は出しずらいですが、概ね予想通りです。纏まりが良いです。

対象商品:
35526687
2015-09-09
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

普通

対象商品:
35526671
2012-02-13
用途:
車内用配線

接着力が無く全く使い物になりません、気温が低いせいかも知れませんが、両面テープを強力なものに張り替えたのですが駄目でした、ガラス面なら良いと思いますが        再度挑戦して見ます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする