LEDライト(スリムタイプ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 35526757 品番 1911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。
拡散レンズでやわらか照明!
せまい所に使えるスリム設計。

定格電圧(V)DC12 サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ) コード長さ(mm)500(0.2sq相当) 消費電流(mA)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
加工したサイドマーカーの補修
農・林・水産業

以前も同様のもので加工していましたが、振動によるものかと思いますが、根元部分の断線が確認できたので交換しました。ホームセンターを数店探しましたが、置いている店がなく困っていましたが、モノタロウを確認してみるとありましたので非常に助かりました。またしばらくは大丈夫と思います。

対象商品:
35526757
2024-01-27
用途:
バイクのカスタム

久しぶりにリピート購入。昔はもっとカラーもあったような気が?モデルチェンジされてコンパクト化されて使い勝手は向上してました。

対象商品:
35526757
2023-02-11
用途:
フットランプとして
製造業

そんなに大きくないLEDですが、明るさは丁度良いです。装着した箇所も、あまり目立たずとても良いと思います。

対象商品:
35526741
2021-04-23
用途:
自動車の照明追加
自動車・二輪車・自転車関連業

スリムなので細い穴を通すことができ、設置箇所の選択肢が広がります。明るさも十分。

対象商品:
35526766
2020-10-29
用途:
車内 イルミネーション
高橋タクシー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すでに2セット購入しています。
フットランプ、送風口、ドリンクホルダー等取り付けしました。
青色が綺麗で、凄く好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
35526741
2020-10-21
用途:
製造業

梱包がしっかりしていて良かったです
もう少し暗い方が良かったので、星4です

対象商品:
35526757
2019-10-24
用途:
車バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の台座が別売でありますのでそれを使うと平面に違和感無く取り付ける事が出来てなかなか使い勝手が良いです。

対象商品:
35526757
2019-08-19
用途:
クルーズコントロールに埋め込み
サービス業

明るさもちょうど良く線も長くとても使い勝手が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする