JTC1211 ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTC 35527003 JTC1211 ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTC 35527003 JTC1211 ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTC 35527003

ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35527003 品番JTC1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です

用途タイミングベルト交換用 寸法(mm)19×25 差込角(mm)6.35 サイズ(mm)19×25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする