JTC5627 ドアモールリムーバー JTC 35527222 JTC5627 ドアモールリムーバー JTC 35527222 JTC5627 ドアモールリムーバー JTC 35527222

ドアモールリムーバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35527222 品番JTC5627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!

幅(mm)31(グリップ最大部) 厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm)173 グリップ長さ(mm)97 先端幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527222
2023-07-31
用途:
板金修理時
田島自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

その他2点ぐらい似た工具持っていますがなかなか部位によっては使用しずらいところがありまして使い分けています。今回の工具は今やっている作業にヒットしました。有難う御座いました。また良い工具がありましたらよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
35527222
2023-05-09
用途:
塗装作業前の脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

とても便利で使いやすかったです。
個人的だとは思うのですが、返しの爪部分をほんのもう少し短くしたほうがモールにかかりやすいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする