PR1 プラスチゲージ JTC 35527344

 

PR1 プラスチゲージ JTC 35527344 PR1 プラスチゲージ JTC 35527344 PR1 プラスチゲージ JTC 35527344 PR1 プラスチゲージ JTC 35527344

プラスチゲージ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35527344 品番PR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン調整、特にタペットクリアランス等を計る時にこのプラスチゲージが重宝します。
プラスチックの棒をクリアランスを計りたい箇所にセットし、タペットをクランクさせ、プラスチックのつぶれ具合から紙のゲージでクリアランスを計るゲージです。
シグネスゲージなどで調整できない箇所にも、このゲージをお勧め致します。

用途メタルのクリアランス計測用 全長(mm)300 使用範囲(mm)0.051〜0.152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527335
2015-09-14
用途:
メタルのクリアランス

私がよく確認しなかったのが悪いのですが、この価格なら当然3枚入りだと思っていました。
梱包も、一緒に購入したスプレー缶には緩衝材が巻いてあるのに、これは一枚そのままで入っており、ダンボールの底の段差で折れ曲がっていました。
使えないことはありませんが、こんな精密な計測に使用するものをこういう扱いはどうかと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35527335
2015-12-17
用途:
エンジンオーバーホール
進自動車 様

とても良い商品でした。

対象商品:
35527335
2014-08-26
用途:
エンジンの組み立て

細かな作業になるので1本づつ包装されている点が便利でした。また、包装紙に計測結果の判定が印刷されているので便利です。

対象商品:
35527335
2014-06-17
用途:
エンジンオーバーホール時のクリアランス測定

別の消耗品等購入させて頂き、ついでに購入しました。
価格等安価で問題なく使用できました。

対象商品:
35527344
2014-07-02
用途:
オイルクリアランスの測定

エンジンオーバーホール時には、各部のクリアランス測定に必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
35527335
2014-12-18
用途:
エンジンOH
カンデザインオフィス 様

精度も問題なし。
普通に使用できました。

対象商品:
35527335
2014-04-30
用途:
クリアランス測定

最終確認で使用しました、値段も安くちぎって使えて便利でした。

対象商品:
35527335
2014-03-06
用途:
クランクメタルのチェック
九州オートモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

はがれにくいような気がします。入っている量も普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする