JTC
JTCの エンジン関連
JTCの プーリー関連工具
JTCの カムプーリー関連工具
プーリーホールドレンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35527353
品番
JTC1901
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
用途
軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)
375
タイプ
Vベルトタイプ
ベルト長さ(mm)
815
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用荷重(N)
130
商品説明動画
プーリーホールドレンチ 15K173A(リブベルト) JTC1901(Vベルト)
参考になった