旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
6丁組スパナセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
35527861
品番
SMS621H
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
JIS規格取得商品
国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途
ナット等の取付け取外しに
トラスコ品番
816-5395
セット内容
(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質
S53C
質量(g)
640
表面処理
クロムメッキ
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応