エアーチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35528762 品番T-322
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 用途自転車の空気入れに。 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ) タイプクローズ 本体質量(g)50 接続方式ホースジョイント 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:35528771との違いは?
回答:
この商品【T-322】は、接続ホース(竹の子タイプ゚)、最高使用圧力(MPa): 0.7となり、注文コード:35528771【T-322B】は接続ワンタッチカプラ、 最高使用圧力(MPa): 0.9となります。
2011-10-31

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする