曜日別特売
09016 ねんどパテ SOFT99 35528981

 

09016 ねんどパテ SOFT99 35528981
09016 ねんどパテ SOFT99 35528981

ねんどパテ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50g)注文コード35528981品番09016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。

使用方法
1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。
2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。
3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。
※硬化時間:5~6時間(20℃)
4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。
トラスコ品番754-3867セット内容主剤25g、硬化剤25g硬化時間(時間)5~6(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg

商品説明動画

ソフト99 『99工房 ねんどパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35528981
2021-09-12
用途: ジャイロのカウル割れに
運輸・通信業

ジャイロのカウルが割れて、欠損していたので、その部分を
補修し残り物で、更にボックスの側面に有る傷と穴を塞いでと
何か所かの欠損部を補えました。粘土式ですので、とても楽に
補修出来ました。
あえて言うなら、僕的にはもう少し硬化時間が早い方が助かったかな~
時間が長い為、ゆっくり作業が出来るメリットがあるので、
利用する用途次第だとおもうのですが、今回はもう少し早い硬化時間の粘土を使うべきだったと思ってます。
やすり掛けの整形出来るのが、翌日に成ってしまって作業効率が悪くなったからです。
商品の問題では無く、僕の都合です。

対象商品 : 35528981
2020-12-27
用途: 車の飛び石による凹みを修理
農・林・水産業

飛び石の凹みか大きかったので、パテより簡単に埋めることが出来ました。もう少し柔らかいといいかなと思います。

対象商品 : 35528981
2020-05-25
用途: ボートトレーラータイヤハウス補修
教育・研究機関

ボートトレーラーのタイヤハウス補強に使用しました。問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 35528981
2020-01-31
用途: 陶器の欠け修理など
その他業種

ねんど状なので使い勝手が良い。硬化後の強度が期待以上。

対象商品 : 35528981
2014-10-11
用途: 車の補修
angler

使う量に応じて簡単に使えるので便利です。持ちもいいようなので重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする