オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35529715
品番
PK266JB
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
タイプ
高トルクタイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
4
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
1.35
定格電流(A/相)
2
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
両軸シャフト