画像準備中

2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35529733 品番 PK267JB
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,868
販売価格(税別)
11,698
タイプ高トルクタイプ 種類ステッピングモーター 電圧(V)4.8 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.7 定格電流(A/相)2 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状両軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする