オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35530101
品番
PK266-03B
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
2.3
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.9
定格電流(A/相)
3
巻線抵抗(Ω/相)
0.75
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
56.4
シャフト形状
両軸シャフト
配線方式
ユニボーラ6本リード線