画像準備中

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35530196 品番 PK299-01A
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電圧(V)6.4 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))4.4 定格電流(A/相)2 モーター取付角寸法(mm)85 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする