オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35530205
品番
PK299-01B
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
6.4
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
4.4
定格電流(A/相)
2
モーター取付角寸法(mm)
85
シャフト形状
両軸シャフト