オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35530406
品番
PK243A2-SG7.2
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
減速比
7.2
タイプ
SHギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
9.6
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト