2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)12シャフト形状両軸シャフト注文コード35530686品番PK244M-03B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電圧(V)12電源二相モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状両軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35530616
2022-08-12
用途: 分光機内プリズム回転用モーター
製造業

分光機(USA)仕様の代替品として購入。
問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする