オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35531212
品番
PK296A1-SG3.6
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
減速比
3.6
タイプ
SHギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
3.3
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
片軸シャフト