画像準備中

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35531316 品番 PK296A2-SG18
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
減速比18 タイプSHギヤードタイプ 種類ステッピングモーター 電圧(V)1.4 電源二相 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする