オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35531325
品番
PK296A2-SG36
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
減速比
36
タイプ
SHギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
1.4
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
片軸シャフト