画像準備中

5相ステッピングモーターユニット CRK 高分解能タイプ 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 シャフト形状片軸シャフト 注文コード35533181 品番CRK566PMAPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400
この商品はシャフト形状など12種類から選べます 他の種類を見る
タイプ高分解能タイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状片軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ ドライバ取付プレート有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする