オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニット CRK THギヤードタイプ 取付角28mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35533827
品番
CRK523PAPB-T7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,700
減速比
7.2
タイプ
THギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
28(30)
シャフト形状
片軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ
ドライバ取付プレート有無
有