5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角60mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35538571品番RK566AA-N7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,800
減速比7.2タイプPNギヤードタイプ電圧(V)100-115シャフト片軸シャフト電源単相モーター取付角寸法(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35538571RK566AA-N7.207343577RKS566AA-PS7.2画像準備中RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター1台
89,980
税込98,978
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする