オリエンタルモーター
5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角60mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35538736
品番
RK564BA-N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥122,800
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
50
タイプ
PNギヤードタイプ
電圧(V)
100-115
シャフト
両軸シャフト
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35538736
RK564BA-N50
07341897
RKS564BA-PS50
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~
オリエンタルモーター
1台
¥
94,980
税込
¥104,478
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です