画像準備中

ケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35549717 品番 CC10PK5
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
サイズAWG22 タイプRKシリーズ専用 長さ(m)10 材質(シース)耐油・耐熱非移行性ビニル 芯数5 サイズ(mm2)0.3 仕上外径(Φmm)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする