オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35549744
品番
CC20PK5
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ
AWG22
タイプ
RKシリーズ専用
長さ(m)
20
材質(シース)
耐油・耐熱非移行性ビニル
芯数
5
サイズ(mm
2
)
0.3
仕上外径(Φmm)
7.2