曜日別特売

原点センサセット(中空ロータリーアクチュエータ オプション)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード35554321品番PADG-SAY
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボットコード付コネクタ、センサ取付金具、遮光版、取付ねじをセットにした原点センサセットです。

センサータイプPNP論理(センサ)ノーマルオープン/ノーマルクローズ※接続により切替可電源電圧(V)DC5~24電圧許容範囲±10%リップル(P-P)10%以下消費電流(mA)30以下制御出力PNPオープンコレクタ出力表示灯検出表示(赤色)
注意
※使用周囲温度は40℃以下、アクチュエーターのモーター部表面温度は90℃以下になるように運転条件を設定してください。
モーター部の反出力軸を利用して原点復帰をする場合は、お客様にて、別途センサ、取付金具等をご用意ください。受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする