オリエンタルモーター
原点センサセット(中空ロータリーアクチュエータ オプション)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
35554337
品番
PADG-SB
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
原点出しを簡単に行うために、フォトマイクロセンサ、ロボットコード付コネクタ、センサ取付金具、遮光版、取付ねじをセットにした原点センサセットです。
センサータイプ
NPN
論理
(センサ)ノーマルオープン/ノーマルクローズ※接続により切替可
電源電圧(V)
DC5~24
電圧許容範囲
±10%リップル(P-P)10%以下
消費電流(mA)
35以下
制御出力
NPNオープンコレクタ出力
表示灯
検出表示(赤色)
注意
※使用周囲温度は40℃以下、アクチュエーターのモーター部表面温度は90℃以下になるように運転条件を設定してください。
モーター部の反出力軸を利用して原点復帰をする場合は、お客様にて、別途センサ、取付金具等をご用意ください。受注状況により納期が遅れる可能性がありますのでご了承願います。