HKH
HKHの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
HKHの 自転車用空気入れ
HKHの 空気入れアクセサリー
タイヤチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35562457
品番
AC-60TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
エアー接続口
Φ7.9
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
64
質量(g)
62
最高使用圧力(MPa)
1
用途
自転車用
タイプ
クローズ
接続方式
ホース直結