ピカール ラビングコンパウンド

(85件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(140g) 注文コード35562484 品番62000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

塗装用のコンパウンド(中目〜中細目)

用途自動車の塗装部分のキズ取り、補修塗装の下地処理。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量28g
注意
1.使用箇所の砂や汚れを落とし、乾いた柔らかい布に適量つけ、必要な仕上がりになるまで軽くこすってください。
2.使用後は、別の乾いた柔らかい布でよく拭きとってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35562484 62000 68826880 FRPZ-021-01500 FRP用コンパウンド EpoChemical FRP用コンパウンド EpoChemical 1本(100g) 3,588 税込3,947 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
カーメンテナンス

ポリッシャー使用では液体タイプでは飛び散るのでこちらのクリームタイプは使い勝手よく満足です。コンパウンド仕上げの前処理に最適です。

対象商品:
35562484
2023-12-23
用途:
ボデーのキズ取り等
自動車・二輪車・自転車関連業

ボデーに付いた擦り傷や水あか等綺麗に落ちます。強く擦りすぎると塗装面にダメージが残るので、柔らかいスポンジで磨いています。価格も安くて良いと思います。

対象商品:
35562484
2023-09-21
用途:
ステンレスマフラーの磨きに
サービス業

YouTubeでピカールの下処理として紹介されていた為購入しました。中古マフラーがまるで新品のようになりました。

対象商品:
35562484
2023-04-07
用途:
いろんなものの研磨に。
医療・福祉・介護関連業

半練りなので、磨くときに機械を使っても飛び散らないので使いやすいです。
色味が茶色なので少し磨くとき大丈夫か?と思いますが問題ありません。
あと液体ピカールにありがちな、鉄臭い匂いはあまりしません。

対象商品:
35562484
2023-02-13
用途:
小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

傷取り、艶出しの過程で利用しています。
便利に使っています

対象商品:
35562484
2023-02-01
用途:
キズけし
製造業

ちょとした擦り傷や取れない汚れがきれいに消えるので良いと思います。

対象商品:
35562484
2023-07-24
用途:
塗装作業
農・林・水産業

予想通りの商品で、満足しています。また、発注から納品までが迅速で助かりました。

対象商品:
35562484
2022-07-20
用途:
バイクのメンテ

ラビングコンパウンド、ピカールと併せ50年前から使っています。変わらぬ品質と使い勝手、金属j磨きの定番です。最適です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1人が参考にしています
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする