大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
大橋産業(BAL)の 自転車用空気入れ
大橋産業(BAL)の 手動式空気入れ
ハンディーポンプ AIRRO(エアロー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35562834
品番
No.434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小型・軽量で携帯に便利なハンディタイプ。
高圧タンク内蔵。
立てて使えば楽に加圧ができます。
5種類のアダプターで幅広い用途で使用できます。
付属品
自転車用英式アダプター、自転車用仏式アダプター、ニードルアダプター、小型レジャー用アダプター(大)、小型レジャー用アダプター(小)
寸法(mm)
350
色
イエロー
質量(g)
230
最大圧力(kPa)
700