サンジェット(最終仕上げ用)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 目の粗さ極細目 注文コード35562992 品番P-555 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は目の粗さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、
テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。
塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。
又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。
古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。
最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。
ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)

目の粗さ極細目 研磨力(ペーパー相当番手)#1500〜#2000(綿ウエス・手研磨) タイプペースト 仕様ノンシリコン・ノンワックス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨面が熱い時は作業しないで下さい。
※補修塗膜等は研磨可能状態まで乾燥・硬化させてから作業して下さい。
※塗装面上にコンパウンドを塗付したまま放置しないで下さい。
※作業中以外は必ず密栓して、保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35563026
2023-12-16
用途:
バイクのパーツの研磨
サービス業

安価で仕上がりの具合も良く大変コスパの高いコンパウンドです。チューブも柔らかくなって使いやすいです。プラスチックの塗装面にも有効です。綺麗に仕上がりました。

対象商品:
35562992
2024-08-08
用途:
自動車ボディの仕上げの磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく安価です。今後ともこちらで買わせていただきます。

対象商品:
35563026
2023-02-13
用途:
浴槽磨き

TOTOのサザナというユニットバスを使用しています。
浴槽は黒ですが、給湯器から出る銅イオンで幅5pくらいの青い層ができました。
TOTOのサービスマンが来て、これが一番細かいと言って磨いて落としました。
サービスマンは塗ってから布バフをかけていました。
傷は気になりません。
しかし1年後にまた青い層ができたので、今度はDIYでやることにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35563017
2020-11-19
用途:
磨き傷が

とても簡単に磨き傷が、きえてピカピカ。
歯磨きチューブみたいで、出しやすく使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35563026
2020-09-05
用途:
バイク、自転車のメンテ
煖エモーターサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイク塗装面の浅い擦り傷の修正に最高。
自転車の黒塗りハンドルの劣化の回復でもOk、擦りすぎると地肌が〜〜
車のドアの爪ひっかき傷も一瞬できれいに。

対象商品:
35563001
2018-10-13
用途:
塗装作業の最終仕上げに。
株式会社タンク 様

木工塗装の最終が終わった後、このコンパウンドは見事な仕上がりをみせる。塗装のてらてら感を消し、なおかつ深い艶を生み出す。

1人が参考にしています
対象商品:
35562992
2018-10-05
用途:
車体手磨き用
自動車・二輪車・自転車関連業

密閉容器に少量を移しながら、水分を保つと長持ちします。ボトルサイズの物と比べると安価で良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35563026
2020-04-04
用途:
家具の磨き
お仏壇洗浄 輝 様 (サービス業)

他の商品に比べて仕上がりが素晴らしく、使いやすく安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする