CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
オートラーグ(E-8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35564295
品番
MO571-8-260X-MB-G
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
HGフリーハンドルEX SUSのスペアラーグとして使用可能。
トラスコ品番
381-7351
材質
綿
長さ(mm)
約240
幅(mm)
約230
色
グリーン
質量(g)
約260
繰り返し・詰め替え
対応