オートラーグ(E-8)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35564322 品番 MO571-8-260X-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

HGフリーハンドルEX SUSのスペアラーグとして使用可能。

トラスコ品番381-7369 材質綿 長さ(mm)約240 幅(mm)約230 レッド 質量(g)約260 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35564286
2022-03-13
用途:
店内清掃
カラオケJ草津店 様 (サービス業)

いつも速やかでしっかりした品だと思います。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする