※代表画像
CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
オートラーグ(E-8)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35564331
品番
MO571-8-300X-MB-BL
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
HGフリーハンドルEX SUSのスペアラーグとして使用可能。
トラスコ品番
381-7393
材質
綿
長さ(mm)
約240
幅(mm)
約230
色
ブルー
質量(g)
約300
繰り返し・詰め替え
対応