日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
危険物標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険物品 持込み厳禁
注文コード
35567314
品番
KHS-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険物品 持込み厳禁
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
250×500
色
青