日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
危険物標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35567332
品番
KHS-9
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
火気注意 整理整頓
トラスコ品番
814-8690
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
250×500
色
白
質量(g)
188
日本緑十字社品番
056090