日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消火器具標識(縦)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
消火砂
材質
ラミプレート
注文コード
35567402
品番
L113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
文字内容・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
裏面離けい紙付
L型両面印刷・3mmΦ穴×3
材質
ラミプレート
サイズ
240×80×1mm・曲げしろ30mm
文字内容
消火砂
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
240×80
穴寸法(Φmm)
3×3