スイッチカバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35567831 品番スイッチカバ-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
文字内容修理中 送電禁止 内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×30 材質アクリル 区分スイッチ関係 仕様マグネット付 トラスコ品番814-8855 質量(g)50 取付方式マグネット 日本緑十字社品番088005

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02524304
2023-04-17
用途:
荷物用エレベーターの操作盤カバーとして
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

エレベーターの操作盤カバーとして使用しています。長さが足りないので2個をくっつけて使用しています。長いタイプやスライドして長さ調整が出来るタイプがあれば良かったです。

対象商品:
02524216
2023-01-23
用途:
足元の緊急スイッチのカバーに使用しています

何とかスイッチをカバー出来ましたがもう少し多めにサイズ展開があればうれしいです。

対象商品:
06369395
2016-10-04
用途:
機械スイッチ保護

操作盤の誤操作防止用に購入。
サイズはちょうどで助かりました。

対象商品:
06369395
2013-05-17
用途:
スイッチ操作禁止箇所へ
株式会社 西日本綜合メンテナンス 様 (サービス業)

文字入りも購入したが、無地の物がこちらで現場に合わせてテプラすればよいので、今後は無地のものにする。価格がもう少し安ければよいが・・・。

対象商品:
06369395
2013-03-19
用途:
スイッチカバー

カバーの大きさ・マグネットの磁力は、ほぼ満足しています。もう少し安くなれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする