管101小 JIS配管識別明示ステッカー 電気関係 日本緑十字社 35568635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS配管識別明示ステッカー 電気関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35568635 品番管101小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電気関係
裏面離けい紙付
文字内容電気 日本緑十字社品番183101 材質アルミステッカー 寸法(mm)80×40 色(マンセル値)2.5YR 7/6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35568635 管101小 89915515 HT-101M JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係 日本緑十字社 JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係 日本緑十字社 1組(10枚) 999 税込1,099 色は同じではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする