管101中 JIS配管識別明示ステッカー 電気関係 日本緑十字社 35568644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS配管識別明示ステッカー 電気関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35568644 品番管101中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電気関係
裏面離けい紙付
文字内容電気 日本緑十字社品番182101 材質アルミステッカー 寸法(mm)120×60 色(マンセル値)2.5YR 7/6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35568644 管101中 89915077 HT-101L JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係 日本緑十字社 JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 電気関係 日本緑十字社 1組(10枚) 1,598 税込1,758 色は同じではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする