管106中 JIS配管識別明示ステッカー 電気関係 日本緑十字社 35568802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS配管識別明示ステッカー 電気関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35568802 品番管106中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電気関係
裏面離けい紙付
文字内容V 日本緑十字社品番182106 材質アルミステッカー 寸法(mm)120×60 色(マンセル値)2.5YR 7/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする