※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別明示ステッカー 水関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35568827
品番
管201S小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
140
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水関係
裏面離けい紙付
文字内容
水
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
60×30
色(マンセル値)
2.5PB 5/8
日本緑十字社品番
184201
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35568827
管201S小
89915987
HT-201S
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係
日本緑十字社
1組(10枚)
¥
859
税込
¥
945
色は同じではありません