ウエルダーワッペン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容総括 安全衛生管理者 トラスコ品番814-9492 注文コード35573106 品番胸B
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は文字内容・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。

文字内容総括 安全衛生管理者 付属品安全ピン付 材質フェルト地軟質エンビ特殊立体加工 形状ウェルダーワッペン 寸法(縦×横)(mm)73×67 仕様裏面安全ピン付 トラスコ品番814-9492 質量(g)4 取付方式安全ピン 日本緑十字社品番126902

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02533422
2024-07-02
用途:
就業中
安川マニュファクチャリング株式会社 様 (製造業)

以前使用していたワッペンが、裏面の安全ピンが裏地のフェルトを頻繁に噛んでしまい、それをとるとフェルトが破れたり摩耗したりして、すぐに使えなくなってしまったことから、新たに購入。
以前のワッペンと同様、安全ピンがフェルトを噛んでしまうことは若干あるものの、頻度は少なく、噛んでしまっても破れにくい形状になっているため、しばらくは使えそう。

対象商品:
02533456
2018-12-18
用途:
事業所で安全推進委員ワッペンとして制服の左腕に付けてもらっています。
運輸・通信業

デザインは文句ないのですが、本体がフェルトなので安全ピンを通す部分が擦れて切れやすい難点があります。

対象商品:
02533465
2006-04-29
用途:
作業服につけます
増田工業株式会社 様 (建設業・工事業)

これ、すっごく目立ちます。高級感もありますので、ただのフェルト地のものよりいい感じです。
大きさが少し大きいので、腕につけると物にひっかかったりしますので胸に付けるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする