曜日別特売
消防575A 消防水利標識 日本緑十字社 35573623

消防575A 消防水利標識 日本緑十字社 35573623
消防575A 消防水利標識 日本緑十字社 35573623

消防水利標識

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容消火栓
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード35573623品番消防575A
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

消防法令・予防条例・危険物規制に関する法令・消防庁施行規則等規格品

文字内容消火栓トラスコ品番814-8720厚さ(mm)1質量(kg)2.1仕様支柱用材質スチール(メラミン焼付)寸法(Φmm)575穴寸法(Φmm)10×2日本緑十字社品番067021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35573623
2019-01-30
用途: 交換
エスティ防災株式会社建設業・工事業

商品については何も問題ありません。即日配送で感謝してます。

対象商品 : 35573614
2017-09-05
用途: 看板設置
サービス業

小さいので目立ちにくいかと思ったがハッキリしている。小さい分値段も安く取り付けが簡単なので、良いと思います。

対象商品 : 35573641
2013-12-18
用途: 看板の取り換え

看板が腐食していたので取り替えました。
在庫も豊富で発送も早くすぐに取り替えれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする